Beli Keset Karpet Pvc Anti Slip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Karpet Anti Slip
    Mulai

    Rp7.900

    Kenmaster Karpet Anti Slip
    Deskripsi:
    Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.
    atribut:
    • Size (cm): 19.5x22.5
  2. monotaro Keset PVC Anti-Slip
    Mulai

    Rp91.900

    monotaro Keset PVC Anti-Slip
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Material: PVC + core yarn (PP)
    • Color: white
    • Length (mm): 2000
    • Thickness (mm): 3
  3. 3M Nomad Carpet Matting 3100 (Keset)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

  4. Car-Boy Non-Slip Mat TM Series
    41%
    Mulai

    Rp279.900

    Car-Boy Non-Slip Mat TM Series
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
  5. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    57%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 36/25
    • Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Abrasive: Mineral particles
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Main application: Anti-slip function
    • Thickness (mm): 0.8
  6. Bagus Dormat Keset Polos
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    Bagus Dormat Keset Polos
    Deskripsi:
    Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  7. TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)
    Mulai

    Rp729.900

    TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)
    atribut:
    • Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
    • Thickness (mm): 9
    • Width (mm): About 450
    • Length (mm): 600
  8. Teramoto Non-Slip Flat Mat 300 (R2)
    Mulai

    Rp449.900

    Teramoto Non-Slip Flat Mat 300 (R2)
    Deskripsi:
    -Prevent slipping by oil or water.-It is a flat type that protects the floor without dropping the garbage down.-With anti-slip.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Thickness: 15mm
    • Top Material: Polyvinyl Chloride(PVC)Recycled Resin, Epoxy, Ceracron B
    • Bottom Materials: Polyvinyl Chloride(PVC)Recycled Resin
    • W x L: 300x300mm
  9. TRUSCO Non-Slip Mat
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Non-Slip Mat
    Deskripsi:
    Purpose: For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.
  10. Teramoto Non Slip Mat
    Mulai

    Rp409.900

    Teramoto Non Slip Mat
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
    • Width (mm): 300
    • Length (mm): 300
    • Thickness (mm): 15
    • TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
  11. TRUSCO No Slip Mat
    59%
    Mulai

    Rp64.900

    TRUSCO No Slip Mat
    Deskripsi:
    -Strong adsorption strength prevents it from falling off and slipping.-You can cut to your preferred size with scissors.-Antibacterial and mildewproof, clean and comfortable to use.-For cabinet, tool box, shelf, working table underlay.-For car loading platform, slip on the trunk.
    atribut:
    • Thickness: 3mm
    • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
  12. TRUSCO Rubber Mat (Keset Karet)
    Mulai

    Rp68.900

    TRUSCO Rubber Mat (Keset Karet)
    Deskripsi:
    - Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
  13. monotaro Keset Karet Lubang
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Keset Karet Lubang
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karet
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Regenerated rubber
    • Hole Diameter (phi mm): About 25
    • Thickness (mm): 11
    • Dimensions (mm): 910x1520
  14. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  15. Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)
    Deskripsi:
    Kegunaan: - Untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya.
  16. Non Brand Karet Roll Anti Slip
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Karet Roll Anti Slip
    atribut:
    • Thickness (mm): 4
    • Color : Black
  17. TRUSCO No Slip Mat
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO No Slip Mat
    Deskripsi:
    Use:For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.
    atribut:
    • Length (mm): 2000
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
    • Thickness (mm): 3
  18. Natural by Chalmer Keset Handuk Natural Polos
    17%
    Mulai

    Rp329.900

    Natural by Chalmer Keset Handuk Natural Polos
    Deskripsi:
    Handuk merek Natural by Chalmer seri classic warna polos, dengan kualitas tinggi (premium), tersedia dalam berbagai warna dan ukuran.Produk terbuat dari bahan kain terry untuk daya serap air yang maksimal.
    atribut:
    • Material: Mix Cotton
    • Size (cm): 40x60
    • Thickness (gsm): 850
  19. Non Brand Karpet Dasar Super 3 Baris
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Karpet Dasar Super 3 Baris
    Deskripsi:
    Tipe mobil :- Toyota : Avanza, Innova, Kijang, Fortuner, Rush- Daihatsu : Grand Max, Xenia, Terios, Taruna, Luxio- Honda : Freed, Mobilio, City, CRV, BRV- SUZUKI : Ertiga, APV, Neo Baleno, Escudo, Grand Vitara- Nissan : Juke, Grand Livina, Livina X-Gear- Mitsubishi : Kuda, Maven, Galant- Isuzu : Panther, MUX- KIA : Timor, New Sportage, All New Carrens- Hyundai : Accent, Avege, Tucson
    atribut:
    • Car Type: Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Freed and its kind
Daftar Harga Keset Karpet Pvc Anti Slip Terbaru October 2026
Kenmaster Karpet Anti SlipRp7.900
monotaro Keset PVC Anti-SlipRp91.900
3M Nomad Carpet Matting 3100 (Keset)Rp659.900
Non Brand Keset HandukRp39.900
Car-Boy Non-Slip Mat TM SeriesRp279.900
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp159.900
Bagus Dormat Keset PolosRp129.900
TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)Rp729.900
Teramoto Non-Slip Flat Mat 300 (R2)Rp449.900
TRUSCO Non-Slip MatRp219.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)